曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04BG

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04BG - SMC
ボディサイズ40設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23926578AR40-F04BG-B-X425(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(F) G
17,460
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926587AR40-F04BG-B-X430(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(F) G
13,280
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926596AR40-F04BG-B-X440(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(F) G
13,610
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926614AR40-F04BG-N-B-X425(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(F) G
17,460
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926623AR40-F04BG-R-B-X425(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(04) 1/2(R)右→左(F) G
17,460
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926639AR40-F04BG-Y-B-X425(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(F) G
17,460
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926605AR40-F04BG-N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(F) G
7,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする