SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04G
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926675
AR40-F04G-B-X425
CADデータダウンロード
(-) リリーフタイプ
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926684
AR40-F04G-B-X430
CADデータダウンロード
(-) リリーフタイプ
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926693
AR40-F04G-N-B-X425
CADデータダウンロード
(N) ノンリリーフタイプ
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください