SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04H
ボディサイズ
40
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926709
AR40-F04H-B-X430
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(04) 1/2
(-)左→右
(F) G
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926718
AR40-F04H-B-X440
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(04) 1/2
(-)左→右
(F) G
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926727
AR40-F04H-1Y-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(04) 1/2
(-)左→右
(F) G
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください