SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BG
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(B) ブラケット付
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
設定圧力単位
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926919
AR40-N02BG-B-X430
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(-) 下向き
(-)左→右
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
(-) リリーフタイプ
¥
13,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926928
AR40-N02BG-RYZ-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(Y) 上向き
(R)右→左
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
(-) リリーフタイプ
¥
7,290
取扱い終了
返品不可
23926937
AR40-N02BG-1N-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
(-) 下向き
(-)左→右
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
(N) ノンリリーフタイプ
¥
7,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください