曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04 - SMC
ボディサイズ40内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
圧力計
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23927025AR40-N04-B-X425(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右(-) 圧力計なし
15,070
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927043AR40-N04-R-B-X425(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(R)右→左(-) 圧力計なし
15,070
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927059AR40-N04-YZ-B-X406(04) 1/2-(N) NPT(-)左→右(-) 圧力計なし
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927068AR40-N04-YZ-B-X425(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右(-) 圧力計なし
15,070
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927077AR40-N04-Z-B-X425(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右(-) 圧力計なし
15,070
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927086AR40-N04-Z-B-X430(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右(-) 圧力計なし
11,170
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927095AR40-N04-Z-B-X465CNPT1/2-NPT左→右圧力計なし
14,690
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927034AR40-N04-NYZ-B(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右(-) 圧力計なし
5,500
取扱い終了
返品不可
23927104AR40-N04-1-B(04) 1/2(1) 0.02~0.2設定(N) NPT(-)左→右(-) 圧力計なし
5,500
取扱い終了
返品不可
23927113AR40-N04-1RZ-B(04) 1/2(1) 0.02~0.2設定(N) NPT(R)右→左(-) 圧力計なし
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする