SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04B
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23927129
AR40-N04B-B-X470
圧力計なし
リリーフタイプ
NPT1/2
左→右
NPT
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927138
AR40-N04B-Y-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(04) 1/2
(-)左→右
(N) NPT
¥
5,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください