曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04H

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04H - SMC
ボディサイズ40取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23927235AR40-N04H-Z-B-X440(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(N) NPT
11,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927217AR40-N04H-NZ-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(N) NPT
5,500
取扱い終了
返品不可
23927226AR40-N04H-Y-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(N) NPT
5,500
取扱い終了
返品不可
23927244AR40-N04H-1-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(N) NPT
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする