SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06GH
ボディサイズ
40
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23927357
AR40-N06GH-Z-B
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(06) 3/4
(-)左→右
(N) NPT
¥
8,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください