SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02B
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23927409
AR40-02B-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(-) Rc
¥
15,320
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927418
AR40-02B-B-X470
圧力計なし
リリーフタイプ
Rc1/4
左→右
Rc
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください