曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02BG

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02BG - SMC
ボディサイズ40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23927436AR40-02BG-B-X430(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
13,280
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927445AR40-02BG-B-X440(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
13,610
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927454AR40-02BG-B-X470Rc1/4-Rc左→右丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927463AR40-02BG-Y-B-X425(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,460
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927479AR40-02BG-1NRY-B(02) 1/4(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R)右→左(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
7,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする