曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02G

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02G - SMC
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
流れ方向
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23927506AR40-02G-B-X425(-) 下向き(-)左→右(-) リリーフタイプ
17,220
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927515AR40-02G-B-X440(-) 下向き(-)左→右(-) リリーフタイプ
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927549AR40-02G-R-B-X425(-) 下向き(R)右→左(-) リリーフタイプ
17,220
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927567AR40-02G-Y-B-X430(Y) 上向き(-)左→右(-) リリーフタイプ
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927533AR40-02G-NY-B(Y) 上向き(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ
7,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
23927558AR40-02G-Y-B(Y) 上向き(-)左→右(-) リリーフタイプ
7,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
23927524AR40-02G-NR-B(-) 下向き(R)右→左(N) ノンリリーフタイプ
7,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23927533AR40-02G-NY-B65677057AR40-02G-NY-DAR40-02G-NY-B AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 65677057AR40(K)-D Series レギュレータSMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23927558AR40-02G-Y-B71943247AR40-02G-Y-DAR40-02G-Y-B AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 71943247AR40(K)-D Series レギュレータSMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする