SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GH
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23927865
AR40-03GH-B-X425
CADデータダウンロード
(-)左→右
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927874
AR40-03GH-B-X440
CADデータダウンロード
(-)左→右
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927883
AR40-03GH-R-B
CADデータダウンロード
(R)右→左
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください