レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04 - SMC
ボディサイズ40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23927935AR40-04-B-X425(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(-) 圧力計なし
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23927944AR40-04-B-X440(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(-) 圧力計なし
11,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927953AR40-04-B-X470Rc1/2-Rc左→右圧力計なし
13,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927969AR40-04-N-B-X425(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(-) 圧力計なし
15,070
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927978AR40-04-N-B-X430(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(-) 圧力計なし
11,170
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927987AR40-04-R-B-X425(04) 1/2(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左(-) 圧力計なし
15,070
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927996AR40-04-1NR-B(04) 1/2(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R)右→左(-) 圧力計なし
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
23928005AR40-04-1NR-B-X440(04) 1/2(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R)右→左(-) 圧力計なし
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
23928014AR40-04-1R-B-X440(04) 1/2(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R)右→左(-) 圧力計なし
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
23928023AR40-04-1RY-B(04) 1/2(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R)右→左(-) 圧力計なし
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする