SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BM
ボディサイズ
40
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23928224
AR40-04BM-B-X406
CADデータダウンロード
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
(-) リリーフタイプ
(04) 1/2
(-)左→右
(-) Rc
¥
7,340
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23928233
AR40-04BM-RY-B
CADデータダウンロード
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
(-) リリーフタイプ
(04) 1/2
(R)右→左
(-) Rc
¥
7,340
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください