SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BE
ボディサイズ
40
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23928468
AR40-06BE-1Y-B
CADデータダウンロード
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(06) 3/4
(-)左→右
(-) Rc
¥
8,720
取扱い終了
返品不可
23928443
AR40-06BE-1R-B
CADデータダウンロード
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(06) 3/4
(R)右→左
(-) Rc
¥
8,720
取扱い終了
返品不可
23928459
AR40-06BE-1RY-B
CADデータダウンロード
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(06) 3/4
(R)右→左
(-) Rc
¥
8,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください