レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BE2

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BE2 - SMC
取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23928486AR40-06BE2-B(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(06) 3/4(-)左→右(-) Rc
16,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする