SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06E3
ボディサイズ
40
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23928556
AR40-06E3-R-B
CADデータダウンロード
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
(-) リリーフタイプ
(06) 3/4
(R)右→左
(-) Rc
¥
16,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください