SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06M1
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23928644
AR40-06M1-B
丸形圧力計(カラーゾーン付)
リリーフタイプ
Rc3/4
左→右
Rc
¥
9,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください