曜日別特売

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR20

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR20 - SMC
最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ20内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2393173310-AR20-F01BG-BG1/8G左→右リリーフタイプ
9,780
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393174910-AR20-F01H-BG1/8G左→右リリーフタイプ
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393175810-AR20-F02B-BG1/4G左→右リリーフタイプ
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393177610-AR20-F02BG-BG1/4G左→右リリーフタイプ
9,780
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393179410-AR20-F02G-BG1/4G左→右リリーフタイプ
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393182810-AR20-01-BRc1/8Rc左→右リリーフタイプ
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393183710-AR20-01B-BRc1/8Rc左→右リリーフタイプ
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393189810-AR20-01G-BRc1/8Rc左→右リリーフタイプ
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393191610-AR20-01H-BRc1/8Rc左→右リリーフタイプ
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393192510-AR20-02-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393194310-AR20-02B-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
5,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2393198610-AR20-02BE1-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
14,680
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393199510-AR20-02BE2-R-BRc1/4Rc右→左リリーフタイプ
14,680
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393200410-AR20-02BE4-YZA-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
14,680
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393206510-AR20-02G-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393176710-AR20-F02B-1-BG1/4G左→右リリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393178510-AR20-F02BG-N-BG1/4G左→右ノンリリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393180310-AR20-N02-1NZ-BNPT1/4NPT左→右ノンリリーフタイプ
5,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393181910-AR20-N02B-NZ-BNPT1/4NPT左→右ノンリリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393184610-AR20-01B-N-BRc1/8Rc左→右ノンリリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393185510-AR20-01BG-N-BRc1/8Rc左→右ノンリリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393186410-AR20-01BG-RY-BRc1/8Rc右→左リリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393187310-AR20-01BG-Y-BRc1/8Rc左→右リリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393188910-AR20-01BG-1N-BRc1/8Rc左→右ノンリリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393190710-AR20-01G-R-BRc1/8Rc右→左リリーフタイプ
9,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393193410-AR20-02-N-BRc1/4Rc左→右ノンリリーフタイプ
5,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393195910-AR20-02B-N-BRc1/4Rc左→右ノンリリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393196810-AR20-02B-NR-BRc1/4Rc右→左ノンリリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393197710-AR20-02B-Y-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393201310-AR20-02BG-NR-BRc1/4Rc右→左ノンリリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393202910-AR20-02BG-R-BRc1/4Rc右→左リリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393203810-AR20-02BG-Y-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393204710-AR20-02BG-1-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393205610-AR20-02BG-1N-BRc1/4Rc左→右ノンリリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393207410-AR20-02G-RY-BRc1/4Rc右→左リリーフタイプ
9,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393208310-AR20-02G-Y-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
9,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393209910-AR20-02G-1-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
9,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393210810-AR20-02H-N-BRc1/4Rc左→右ノンリリーフタイプ
5,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2393176710-AR20-F02B-1-B1779588510-AR20-F02B-1-D10-AR20-F02B-1-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779588510-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393178510-AR20-F02BG-N-B1779600710-AR20-F02BG-N-D10-AR20-F02BG-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779600710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393180310-AR20-N02-1NZ-B1779285710-AR20-N02-1NZ-D10-AR20-N02-1NZ-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779285710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,806
税込5,287
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393181910-AR20-N02B-NZ-B1779333810-AR20-N02B-NZ-D10-AR20-N02B-NZ-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779333810-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393184610-AR20-01B-N-B1778912910-AR20-01B-N-D10-AR20-01B-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778912910-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393185510-AR20-01BG-N-B1778928710-AR20-01BG-N-D10-AR20-01BG-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778928710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393186410-AR20-01BG-RY-B1778927810-AR20-01BG-RY-D10-AR20-01BG-RY-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778927810-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393187310-AR20-01BG-Y-B1778926010-AR20-01BG-Y-D10-AR20-01BG-Y-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778926010-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393188910-AR20-01BG-1N-B1778936610-AR20-01BG-1N-D10-AR20-01BG-1N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778936610-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393190710-AR20-01G-R-B1778894610-AR20-01G-R-D10-AR20-01G-R-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778894610-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,613
税込9,474
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393193410-AR20-02-N-B1778976810-AR20-02-N-D10-AR20-02-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778976810-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,806
税込5,287
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393195910-AR20-02B-N-B1779009110-AR20-02B-N-D10-AR20-02B-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779009110-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393196810-AR20-02B-NR-B1779010910-AR20-02B-NR-D10-AR20-02B-NR-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779010910-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393197710-AR20-02B-Y-B1779005710-AR20-02B-Y-D10-AR20-02B-Y-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779005710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393201310-AR20-02BG-NR-B1779026710-AR20-02BG-NR-D10-AR20-02BG-NR-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779026710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393202910-AR20-02BG-R-B1779023110-AR20-02BG-R-D10-AR20-02BG-R-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779023110-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393203810-AR20-02BG-Y-B1779021510-AR20-02BG-Y-D10-AR20-02BG-Y-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779021510-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393204710-AR20-02BG-1-B1779028510-AR20-02BG-1-D10-AR20-02BG-1-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779028510-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393205610-AR20-02BG-1N-B1779032810-AR20-02BG-1N-D10-AR20-02BG-1N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779032810-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393207410-AR20-02G-RY-B1778991710-AR20-02G-RY-D10-AR20-02G-RY-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778991710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,613
税込9,474
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393208310-AR20-02G-Y-B1778989910-AR20-02G-Y-D10-AR20-02G-Y-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778989910-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,613
税込9,474
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393209910-AR20-02G-1-B1778996910-AR20-02G-1-D10-AR20-02G-1-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1778996910-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,613
税込9,474
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393210810-AR20-02H-N-B1779040710-AR20-02H-N-D10-AR20-02H-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779040710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,806
税込5,287
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする