曜日別特売

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR20K

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR20K - SMC
最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ20内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2393211710-AR20K-F02-BG1/4G左→右リリーフタイプ
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393212610-AR20K-F02BG-BG1/4G左→右リリーフタイプ
9,780
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393217810-AR20K-01H-BRc1/8Rc左→右リリーフタイプ
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393219610-AR20K-02-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393224810-AR20K-02BE1-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
14,680
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393226610-AR20K-02GH-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393227510-AR20K-02H-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393213510-AR20K-N01BG-1Z-BNPT1/8NPT左→右リリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393214410-AR20K-N02G-Z-BNPT1/4NPT左→右リリーフタイプ
9,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393215310-AR20K-01B-1-BRc1/8Rc左→右リリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393216910-AR20K-01BG-1-BRc1/8Rc左→右リリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393218710-AR20K-01H-1-BRc1/8Rc左→右リリーフタイプ
5,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393220510-AR20K-02-N-BRc1/4Rc左→右ノンリリーフタイプ
5,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393221410-AR20K-02B-BRc1/4Rc左→右リリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393222310-AR20K-02B-N-BRc1/4Rc左→右ノンリリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393223910-AR20K-02B-RY-BRc1/4Rc右→左リリーフタイプ
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393225710-AR20K-02BG-N-BRc1/4Rc左→右ノンリリーフタイプ
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2393213510-AR20K-N01BG-1Z-B1779949810-AR20K-N01BG-1Z-D10-AR20K-N01BG-1Z-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779949810-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393214410-AR20K-N02G-Z-B1780061810-AR20K-N02G-Z-D10-AR20K-N02G-Z-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780061810-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,613
税込9,474
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393215310-AR20K-01B-1-B1779684710-AR20K-01B-1-D10-AR20K-01B-1-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779684710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393216910-AR20K-01BG-1-B1779700510-AR20K-01BG-1-D10-AR20K-01BG-1-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779700510-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393218710-AR20K-01H-1-B1779717010-AR20K-01H-1-D10-AR20K-01H-1-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779717010-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,806
税込5,287
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393220510-AR20K-02-N-B1779745010-AR20K-02-N-D10-AR20K-02-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779745010-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,806
税込5,287
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393221410-AR20K-02B-B1779773010-AR20K-02B-D10-AR20K-02B-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779773010-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393222310-AR20K-02B-N-B1779776610-AR20K-02B-N-D10-AR20K-02B-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779776610-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393223910-AR20K-02B-RY-B1779775710-AR20K-02B-RY-D10-AR20K-02B-RY-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779775710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
4,995
税込5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393225710-AR20K-02BG-N-B1779793110-AR20K-02BG-N-D10-AR20K-02BG-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1779793110-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,802
税込9,682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする