曜日別特売

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR25

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR25 - SMC
ボディサイズ25最高使用圧力(MPa)1内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2393230910-AR25-F02GH-N-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプG1/4左→右G
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393233610-AR25-N02B-B圧力計なしリリーフタイプNPT1/4左→右NPT
5,710
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393234510-AR25-N03BG-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプNPT3/8左→右NPT
9,950
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393235410-AR25-02-B圧力計なしリリーフタイプRc1/4左→右Rc
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393237910-AR25-02B-B圧力計なしリリーフタイプRc1/4左→右Rc
5,710
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393239710-AR25-02BG-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプRc1/4左→右Rc
9,950
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393246710-AR25-03-B圧力計なしリリーフタイプRc3/8左→右Rc
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393247610-AR25-03B-B圧力計なしリリーフタイプRc3/8左→右Rc
5,710
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393228410-AR25-F02BG-N-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプG1/4左→右G
9,950
取扱い終了
返品不可
2393229310-AR25-F02G-N-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプG1/4左→右G
9,740
取扱い終了
返品不可
2393231810-AR25-F03BG-1N-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプG3/8左→右G
9,950
取扱い終了
返品不可
2393232710-AR25-F03BG-1NRY-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプG3/8右→左G
9,950
取扱い終了
返品不可
2393236310-AR25-02-N-B圧力計なしノンリリーフタイプRc1/4左→右Rc
5,500
取扱い終了
返品不可
2393238810-AR25-02B-1N-B圧力計なしノンリリーフタイプRc1/4左→右Rc
5,710
取扱い終了
返品不可
2393240610-AR25-02BG-N-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプRc1/4左→右Rc
9,950
取扱い終了
返品不可
2393241510-AR25-02BG-NR-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプRc1/4右→左Rc
9,950
取扱い終了
返品不可
2393242410-AR25-02BG-R-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプRc1/4右→左Rc
9,950
取扱い終了
返品不可
2393243310-AR25-02BG-Y-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプRc1/4左→右Rc
9,950
取扱い終了
返品不可
2393244910-AR25-02H-B圧力計なしリリーフタイプRc1/4左→右Rc
5,500
取扱い終了
返品不可
2393245810-AR25-02H-N-B圧力計なしノンリリーフタイプRc1/4左→右Rc
5,500
取扱い終了
返品不可
2393248510-AR25-03BG-R-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプRc3/8右→左Rc
9,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2393228410-AR25-F02BG-N-B1781040910-AR30-F02BG-N-D10-AR25-F02BG-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1781040910-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,756
税込10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393229310-AR25-F02G-N-B1781008610-AR30-F02G-N-D10-AR25-F02G-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1781008610-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,558
税込10,514
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393231810-AR25-F03BG-1N-B1781145010-AR30-F03BG-1N-D10-AR25-F03BG-1N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1781145010-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,756
税込10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393232710-AR25-F03BG-1NRY-B1781147710-AR30-F03BG-1NRY-D10-AR25-F03BG-1NRY-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1781147710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,756
税込10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393236310-AR25-02-N-B1780417010-AR30-02-N-D10-AR25-02-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780417010-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
5,742
税込6,316
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393238810-AR25-02B-1N-B1780456510-AR30-02B-1N-D10-AR25-02B-1N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780456510-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
5,940
税込6,534
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393240610-AR25-02BG-N-B1780465110-AR30-02BG-N-D10-AR25-02BG-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780465110-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,756
税込10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393241510-AR25-02BG-NR-B1780466910-AR30-02BG-NR-D10-AR25-02BG-NR-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780466910-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,756
税込10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393242410-AR25-02BG-R-B1780462610-AR30-02BG-R-D10-AR25-02BG-R-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780462610-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,756
税込10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393243310-AR25-02BG-Y-B1780461710-AR30-02BG-Y-D10-AR25-02BG-Y-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780461710-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,756
税込10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393244910-AR25-02H-B1780476610-AR30-02H-D10-AR25-02H-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780476610-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
5,742
税込6,316
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393245810-AR25-02H-N-B1780480910-AR30-02H-N-D10-AR25-02H-N-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780480910-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
5,742
税込6,316
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393248510-AR25-03BG-R-B1780558810-AR30-03BG-R-D10-AR25-03BG-R-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780558810-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,756
税込10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする