曜日別特売

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR50K

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR50K - SMC
ボディサイズ50最高使用圧力(MPa)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2393368410-AR50K-10G-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプRc1左→右Rc
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393367510-AR50K-10BG-R-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプRc1右→左Rc
16,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393369310-AR50K-10G-NY-B丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプRc1左→右Rc
15,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2393367510-AR50K-10BG-R-B1785646910-AR50K-10BG-R-D10-AR50K-10BG-R-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1785646910-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
14,616
税込16,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393369310-AR50K-10G-NY-B1785618010-AR50K-10G-NY-D10-AR50K-10G-NY-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1785618010-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
14,157
税込15,573
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする