レギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-Bシリーズ

レギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-Bシリーズ - SMC
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
排気機構
ボディサイズ
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2393392821-AR25K-02-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ25圧力計なし
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393380621-AR20-F01BG-BGG1/8左→右リリーフタイプ20丸形圧力計(リミットインジケータなし)
16,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393382421-AR20-02-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ20圧力計なし
3,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393384921-AR20-02BG-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ20丸形圧力計(リミットインジケータなし)
16,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393385821-AR20-02H-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ20圧力計なし
3,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393387621-AR20K-F02BG-BGG1/4左→右リリーフタイプ20丸形圧力計(リミットインジケータなし)
16,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393388521-AR20K-01BG-BRcRc1/8左→右リリーフタイプ20丸形圧力計(リミットインジケータなし)
16,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393389421-AR20K-02BG-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ20丸形圧力計(リミットインジケータなし)
16,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393390321-AR25-02G-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ25丸形圧力計(リミットインジケータなし)
16,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393391921-AR25-03BG-BRcRc3/8左→右リリーフタイプ25丸形圧力計(リミットインジケータなし)
16,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393393721-AR25K-02B-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ25圧力計なし
4,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393397321-AR30-02BG-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ30丸形圧力計(リミットインジケータなし)
17,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393399821-AR30K-F02H-BGG1/4左→右リリーフタイプ30圧力計なし
4,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393402521-AR40-F04BG-BGG1/2左→右リリーフタイプ40丸形圧力計(リミットインジケータなし)
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393403421-AR40-04-BRcRc1/2左→右リリーフタイプ40圧力計なし
6,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393404321-AR40-04BG-BRcRc1/2左→右リリーフタイプ40丸形圧力計(リミットインジケータなし)
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393405921-AR40-04G-BRcRc1/2左→右リリーフタイプ40丸形圧力計(リミットインジケータなし)
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393407721-AR60-10-BRcRc1左→右リリーフタイプ60圧力計なし
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393408621-AR60-10BG-BRcRc1左→右リリーフタイプ60丸形圧力計(リミットインジケータなし)
28,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
2393381521-AR20-01BG-N-BRcRc1/8左→右ノンリリーフタイプ20丸形圧力計(リミットインジケータなし)
16,110
取扱い終了
返品不可
2393383321-AR20-02B-1NR-BRcRc1/4右→左ノンリリーフタイプ20圧力計なし
3,840
取扱い終了
返品不可
2393386721-AR20-02H-Y-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ20圧力計なし
3,630
取扱い終了
返品不可
2393394621-AR25K-02B-1-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ25圧力計なし
4,230
取扱い終了
返品不可
2393395521-AR25K-02BG-1-BRcRc1/4左→右リリーフタイプ25丸形圧力計(リミットインジケータなし)
16,490
取扱い終了
返品不可
2393396421-AR30-N03-Z-BNPTNPT3/8左→右リリーフタイプ30圧力計なし
4,840
取扱い終了
返品不可
2393398921-AR30-03G-BRcRc3/8左→右リリーフタイプ30丸形圧力計(リミットインジケータなし)
17,110
取扱い終了
返品不可
2393400721-AR30K-F03B-1N-BGG3/8左→右ノンリリーフタイプ30圧力計なし
5,060
取扱い終了
返品不可
2393401621-AR30K-03H-BRcRc3/8左→右リリーフタイプ30圧力計なし
4,840
取扱い終了
返品不可
2393406821-AR40-06BG-N-BRcRc3/4左→右ノンリリーフタイプ40丸形圧力計(リミットインジケータなし)
20,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2393380621-AR20-F01BG-B5137940821-AR20-F01BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393382421-AR20-02-B5137413121-AR20-02-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393384921-AR20-02BG-B5137460521-AR20-02BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393385821-AR20-02H-B5137477021-AR20-02H-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393387621-AR20K-F02BG-B5138804521-AR20K-F02BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393388521-AR20K-01BG-B5138132521-AR20K-01BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393389421-AR20K-02BG-B5138228721-AR20K-02BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393390321-AR25-02G-B5138869121-AR30-02G-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393391921-AR25-03BG-B5138996921-AR30-03BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393393721-AR25K-02B-B5139653121-AR30K-02B-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393397321-AR30-02BG-B5138900721-AR30-02BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393399821-AR30K-F02H-B5140260521-AR30K-F02H-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393402521-AR40-F04BG-B5141781121-AR40-F04BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393403421-AR40-04-B5140580721-AR40-04-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393404321-AR40-04BG-B5140628821-AR40-04BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393405921-AR40-04G-B3828085021-AR40-04G-D21-AR40-04G-B 21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータ SMC 3828085021-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393407721-AR60-10-B5144484921-AR60-10-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2393408621-AR60-10BG-B5144533021-AR60-10BG-D画像準備中21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC1個
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする