ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS63

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS63 - SMC
寸法(mm)63鉛直軸形式(S) 片軸キー内容量1個
全9種類を絞り込む
揺動角度(°)
ベーン形式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23940614CRB1BS63-100D(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
39,550
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23940623CRB1BS63-180S(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
32,950
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
23940639CRB1BS63-190S(190) 190準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
33,770
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
23940648CRB1BS63-270S(270) 270標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
29,540
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23940657CRB1BS63-270SE(270) 270標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
29,540
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
23940666CRB1BS63-90D(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
38,670
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23940675CRB1BS63-90DE(90) 90標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
38,670
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23940684CRB1BS63-90S(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
32,950
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
23940693CRB1BS63-90SE(90) 90標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
32,950
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする