曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BY30

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BY30 - SMC
揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(S) シングルベーンサイズ30取付支持形式(B) 基本形鉛直軸形式(Y) 両軸一面取接続ポート位置(E) ボディ軸方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23945523CRB2BY30-90SEZ
25,030
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする