曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FT30

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FT30 - SMC
揺動角度(°)(90) 90サイズ30取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(T) 片丸軸接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23945575CRB2FT30-90DZ(D) ダブルベーン
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945584CRB2FT30-90SZ(S) シングルベーン
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする