SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BJ100
寸法(mm)
100
クッション
(C) エアクッション付
リード線(m)
(-) 0.5
鉛直軸形式
(J) 両軸(丸軸、四面取り)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23945663
CDRA1BJ100-180CZ-M9B
CADデータダウンロード
(180) 180
¥
88,990
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945679
CDRA1BJ100-190CZ-M9BA
CADデータダウンロード
(190) 190
¥
91,190
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください