SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BJ50TF
揺動角度(°)
(90) 90
寸法(mm)
50
鉛直軸形式
(J) 両軸(丸軸、四面取り)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
M9NW
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23945724
CDRA1BJ50TF-90Z-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
¥
47,960
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945733
CDRA1BJ50TF-90Z-M9NWLS
CADデータダウンロード
(L) 3
(S) 1ヶ付
¥
45,210
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください