曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BJ63

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BJ63 - SMC
寸法(mm)63鉛直軸形式(J) 両軸(丸軸、四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23945749CDRA1BJ63-100CZ(100) 100
53,020
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945758CDRA1BJ63-100Z-M9BWL(100) 100
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945767CDRA1BJ63-180CZ(180) 180
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945776CDRA1BJ63-190CZ(190) 190
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945785CDRA1BJ63-190Z-A93L(190) 190
55,330
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945794CDRA1BJ63-90CZ(90) 90
53,020
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする