曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK30

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK30 - SMC
寸法(mm)30鉛直軸形式(K) 両丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23945889CDRA1BK30-180Z-A93(180) 180
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945898CDRA1BK30-180Z-A93L(180) 180
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945907CDRA1BK30-180Z-A93S(180) 180
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945916CDRA1BK30-180Z-A93V(180) 180
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945925CDRA1BK30-180Z-M9B(180) 180
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945934CDRA1BK30-180Z-M9BZ(180) 180
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945943CDRA1BK30-90Z(90) 90
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする