SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ63
揺動角度(°)
(180) 180
寸法(mm)
63
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(Z) 両軸四面取り
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23950274
CDRA1BZ63-180CZ
CADデータダウンロード
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください