曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80 - SMC
寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23950299CDRA1BZ80-180Z(180) 180
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23950308CDRA1BZ80-180Z-M9BW(180) 180
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23950317CDRA1BZ80-90CZ(90) 90
48,130
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23950326CDRA1BZ80-90CZ-A93(90) 90
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23950335CDRA1BZ80-90Z(90) 90
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23950344CDRA1BZ80-90Z-M9BW(90) 90
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする