SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW100
寸法(mm)
100
鉛直軸形式
(W) 両軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23951184
CDRA1FW100-180Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
(180) 180
(Z) 5
M9BA
¥
79,860
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23951193
CDRA1FW100-90CZ-M9BL
CADデータダウンロード
(90) 90
(L) 3
M9B
¥
80,740
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23951209
CDRA1FW100-90CZ-M9BW
CADデータダウンロード
(90) 90
(-) 0.5
M9BW
¥
80,630
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください