曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW50

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW50 - SMC
寸法(mm)50鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23951218CDRA1FW50-100CZ-A93Z(100) 100(Z) 5A93
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23951227CDRA1FW50-180CZ-M9BL(180) 180(L) 3M9B
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23951236CDRA1FW50-180CZ-M9NW(180) 180(-) 0.5M9NW
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23951245CDRA1FW50-180Z-A93V(180) 180(-) 0.5A93V
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23951254CDRA1FW50-190Z-M9BL(190) 190(L) 3M9B
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23951263CDRA1FW50-90CZ-M9BVL(90) 90(L) 3M9BV
49,010
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする