SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LT100
寸法(mm)
100
リード線(m)
(L) 3
鉛直軸形式
(T) 片丸軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23952514
CDRA1LT100-180Z-A93L
CADデータダウンロード
(180) 180
¥
73,870
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23952523
CDRA1LT100-90Z-M9BL
CADデータダウンロード
(90) 90
¥
72,330
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください