SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LT63
揺動角度(°)
(180) 180
寸法(mm)
63
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(T) 片丸軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23952566
CDRA1LT63-180CZ
CADデータダウンロード
¥
51,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23952575
CDRA1LT63-180CZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
58,140
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23952584
CDRA1LT63-180CZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
58,030
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください