曜日別特売

ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32

ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
リード線(m)
クランプストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23966548MK2TG32-10L-M9BWVL(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(L) 310M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966557MK2TG32-10L-M9NW(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(-) 0.510M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966566MK2TG32-10R-M9BWVL(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(L) 310M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966575MK2TG32-10R-M9NW(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(-) 0.510M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966584MK2TG32-10RN-M9BL(N) アーム付(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(L) 310M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966593MK2TG32-20L-A93L(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(L) 320A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966609MK2TG32-20L-A93L-XC89(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(L) 320A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23966618MK2TG32-20L-M9BWM(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(M) 120M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966627MK2TG32-20R-A93L-XC89(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(L) 320A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23966636MK2TG32-20R-M9BAL(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(L) 320M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966645MK2TG32-20R-M9BWM(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(M) 120M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966654MK2TG32-20RN-M9NWVL(N) アーム付(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)(L) 320M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする