SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-115CAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
115
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23967634
MRQBS32-115CAX-A73-X10
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
75,240
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23967643
MRQBS32-115CAX-F7BAL-X10
CADデータダウンロード
(L) 3
F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
88,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください