SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-15CB
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(-) 標準形
ストローク(mm)
15
ストローク
(-) 標準ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23968063
MRQBS32-15CB-J79Z
CADデータダウンロード
¥
64,190
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください