曜日別特売

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-150CBX

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-150CBX - SMC
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)150ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23968289MRQBS32-150CBX-A73-X10A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23968298MRQBS32-150CBX-A73CL-X10A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23968307MRQBS32-150CBX-A79W-X10A79W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23968316MRQBS32-150CBX-F7BAL-X10F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
91,800
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23968325MRQBS32-150CBX-F7BV-X10F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
83,440
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23968334MRQBS32-150CBX-J79W-X10F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
87,180
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23968343MRQBS32-150CBX-J79WL-X10F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
88,500
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23968359MRQBS32-150CBX-X10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
70,460
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする