SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-20CA
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(-) 標準形
ストローク(mm)
20
ストローク
(-) 標準ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23968639
MRQBS32-20CA-F7BVZ
CADデータダウンロード
¥
62,590
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください