SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-45CBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
45
ストローク
(-X1) 中間ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23969725
MRQBS32-45CBX-A73L-X1
CADデータダウンロード
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23969734
MRQBS32-45CBX-X1
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください