SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-55CAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
55
ストローク
(-X1) 中間ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970145
MRQBS32-55CAX-A73-X1
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
64,190
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23970154
MRQBS32-55CAX-A73L-X1
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
65,510
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください