SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-63CBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
63
ストローク
(-X1) 中間ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970249
MRQBS32-63CBX-F7BVL-X1
CADデータダウンロード
F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
71,780
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23970258
MRQBS32-63CBX-X1
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
57,480
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください