SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-110CBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
110
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970897
MRQBS40-110CBX-A73-X10
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
85,030
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23970906
MRQBS40-110CBX-A73L-X10
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
86,350
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください