SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-110NAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
110
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(N) 直進部エアクッションなし
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970915
MRQBS40-110NAX-F7BV-X10
CADデータダウンロード
F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
86,020
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23970924
MRQBS40-110NAX-X10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
73,040
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください