ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-130CAX

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-130CAX - SMC
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)130ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23971134MRQBS40-130CAX-A73-X10A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
83,770
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23971143MRQBS40-130CAX-A73H-X10A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
83,770
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23971159MRQBS40-130CAX-X10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
75,190
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする