SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-180CAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
180
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23971904
MRQBS40-180CAX-F7BAVL-X10
CADデータダウンロード
F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
99,280
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23971913
MRQBS40-180CAX-X10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
77,940
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください