SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-20NA
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(-) 標準形
ストローク(mm)
20
ストローク
(-) 標準ストローク
サイズ
40
エアクッション
(N) 直進部エアクッションなし
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23972026
MRQBS40-20NA-A73H
CADデータダウンロード
¥
62,370
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください