ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-25CA

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-25CA - SMC
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)25ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23972367MRQBS40-25CA-A73C
66,330
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする